曜日別特売

カクフレキ用 コネクタ

カクフレキ用 コネクタ - 未来工業

カクフレキとボックス類との結合に使用します。
ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)

仕様防水リング付内容量1個
注意
※多条布設する場合は間隔が必要です。
※ハンドホール用コネクタのように、コネクタ同士を接触させての連結はできません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
ねじの呼び
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49475913KFEK-100カクフレキ100オスG4(Φ114150157138167
5,420
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
49475922KFEK-30カクフレキ 30オスG1 1/4(Φ42)55575766.5
1,410
889
978(税込)
翌々日出荷
49475938KFEK-50カクフレキ 50オスG2(Φ 60)80887999.5
1,880
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49475947KFEK-80カクフレキ 80オスG3(Φ 89)122130112137.5
2,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする