未来工業
カクフレキ用 カップリング
カクフレキ相互の接続に使用します。
仕様
防水リング付
内容量
1個
注意
※サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49475992
KFEC-100
236
150
150
カクフレキ100
¥
3,540
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49476017
KFEC-30
90
57
55
カクフレキ 30
¥
1,160
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
49476026
KFEC-50
137
80
80
カクフレキ 50
¥
1,570
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49476008
KFEC-125
296
192
192
カクフレキ125
¥
3,200
取扱い終了
49476035
KFEC-80
197
122
122
カクフレキ 80
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください