未来工業
止水栓
管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476062
MWP-125U
鉄製
-
126
180
-
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
49476053
MWP-100
鉄製
-
98
125
-
¥
6,300
取扱い終了
49476078
MWP-30
樹脂製
グレー
33
70
47
¥
2,600
取扱い終了
49476087
MWP-50
樹脂製
グレー
48
80
60
¥
2,900
取扱い終了
49476096
MWP-65
樹脂製
グレー
64
70
76
¥
3,100
取扱い終了
49476105
MWP-80L
樹脂製
黒
70
86
86
¥
3,400
取扱い終了
49476114
MWP-80U
樹脂製
グレー
78
86
86
¥
3,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください