未来工業
カクフレキ用 予備管用フタ
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法B(mm)
寸法b(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476254
KFEB-30C
カクフレキ 30
45
27
43
-
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
49476236
KFEB-100C
カクフレキ100
136
104
140
102
¥
1,250
取扱い終了
49476245
KFEB-125C
カクフレキ125
178
127
170
120
¥
1,540
取扱い終了
49476263
KFEB-50C
カクフレキ 50
66
51
76
58
¥
580
取扱い終了
49476272
KFEB-80C
カクフレキ 80
106
81
115
92
¥
1,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください