未来工業
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
仕様
防水リング付
内容量
1個
注意
※サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476437
KFEGL-100
217
157
150
カクフレキ100⇔ライニング鋼管104、鋼管(SGP)100A
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
49476446
KFEGL-30
104.5
57
55
カクフレキ 30⇔ライニング鋼管30、鋼管(SGP)36
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49476455
KFEGL-30D
101.5
57
55
カクフレキ 30⇔ライニング鋼管28、鋼管(SGP)25A
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49476464
KFEGL-50
147.5
88
80
カクフレキ 50⇔ライニング鋼管50、鋼管(SGP)54
¥
5,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
49476473
KFEGL-80
193.5
130
122
カクフレキ 80⇔ライニング鋼管82、鋼管(SGP)80A
¥
8,590
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください