未来工業
カクフレキ用 両サドル
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476638
KFES-100
カクフレキ100
216
141
50
188
¥
690
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
49476647
KFES-30
カクフレキ 30
96
47.5
36
74
¥
240
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
49476656
KFES-50
カクフレキ 50
122
72
36
102
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
39931947
KFES-81
カクフレキ 80
186
113
50
158
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49476665
KFES-80
カクフレキ 80
186
113
50
158
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください