曜日別特売

固定くいロングタイプ

固定くいロングタイプ - 未来工業
(1件のレビュー)

傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。

材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
太さ(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49476683MFU-30L430566カクフレキ:30、ミラレックス:36、ミラレックスF:30、パックンレックス:30
7,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
49476692MFU-40L440636カクフレキ:-、ミラレックス:42、ミラレックスF:40、パックンレックス:40
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49476708MFU-50L450726カクフレキ:50、ミラレックス:54、ミラレックスF:50、パックンレックス:50
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49476717MFU-65L480906カクフレキ:-、ミラレックス:70、ミラレックスF:65、パックンレックス:65
8,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49476823MFU-80L5001006カクフレキ:80、ミラレックス:82、ミラレックスF:80、パックンレックス:80
9,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
49476674MFU-100L5501328カクフレキ:100、ミラレックス:100、ミラレックスF:100、パックンレックス:100
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49476674
2021-10-29
用途: 自立式看板の固定に使いました
その他業種

ロングなのでかなりしっかり固定できました。
強度も高く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする