未来工業
カクフレキ用 連結ホルダー
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476884
KFEH-100B
100
262
8
カクフレキ100
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
49476902
KFEH-30B
40
92
4.5
カクフレキ 30
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
49476918
KFEH-50B
60
140
6
カクフレキ 50
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49476893
KFEH-125B
130
326
8
カクフレキ125
¥
860
取扱い終了
49476927
KFEH-80B
80
213.5
8
カクフレキ 80
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください