曜日別特売

キャップ

キャップ - 未来工業

ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49477496MFX100-Cミラレックス100118.511383
900
589
648(税込)
翌々日出荷
49477505MFX125-Cミラレックス125153150115
1,080
699
769(税込)
翌々日出荷
49477514MFX150-Cミラレックス150181.5170135
1,230
789
868(税込)
翌々日出荷
49477523MFX70-Cミラレックス70839368
380
259
285(税込)
翌々日出荷
49477532MFX82-Cミラレックス8296.510176
580
389
428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする