未来工業
コネクタ
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。)
Oリング付です。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
適合管
選択してください
ミラレックス22
ミラレックス28
ミラレックス36
ミラレックス70
ミラレックス82
ミラレックス100
ミラレックス125
ミラレックス150
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管
適合壁厚(mm)
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49477548
MFK-100
ミラレックス100
-
(オス)G4(Φ114)
128
138
140
158
43
6
¥
5,020
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
49477557
MFK-125
ミラレックス125
-
(オス)M135(Φ135)
178
-
211
200
-
-
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49477566
MFK-150
ミラレックス150
-
(オス)M155(Φ155)
210
-
246
207
-
-
¥
14,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
49477575
MFK-22L
ミラレックス22
11~18
(オス)G3/4(Φ27)
37
31
49
57
30
3
¥
1,300
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
49477584
MFK-28L
ミラレックス28
7~18
(オス)G1 (Φ34)
45
41
61
69
31
4
¥
1,390
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
49477593
MFK-36L
ミラレックス36
7~18
(オス)G1 1/4(Φ42)
54
57
70
80
32
5
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49477602
MFK-70
ミラレックス70
-
(オス)G2 1/2(Φ76)
91
96
107
136
40
6
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49477618
MFK-82
ミラレックス82
-
(オス)G3(Φ89)
106
112
122
156
43
6
¥
3,490
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください