曜日別特売

ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)

ミラレックス用 斜めコネクタ(30°) - 未来工業

ミラレックスを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用し
ます。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
取付板厚(mm)
取付穴径(Φmm)
ねじの呼び
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49477627MFKN-36ミラレックス36~6、7~1048~50G1 1/4705772.580
1,750
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49477636MFKN-42ミラレックス42~6、7~1260~65G1 1/277708792
2,020
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49477645MFKN-54ミラレックス54~6、7~1270~75G29086110112
2,310
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする