未来工業
コネクタ クイック
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様
水膨潤不織布付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49477688
MFK-100A
ミラレックス100
G4(Φ114)
142.5
138
158.5
43
6
¥
5,510
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
49477697
MFK-36A
ミラレックス36
G1 1/4(Φ42)
61.5
57
81
25
5
¥
1,460
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49477706
MFK-42A
ミラレックス42
G1 1/2(Φ48)
70
65
92.5
31
6
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49477715
MFK-54A
ミラレックス54
G2(Φ60)
82.5
79
114
35
6
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
49477724
MFK-70A
ミラレックス70
G2 1/2(Φ76)
103
96
139
40
6
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49477733
MFK-82A
ミラレックス82
G3(Φ89)
118
112
156.5
43
6
¥
3,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください