未来工業
コンビネーションカップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49477837
CDMF-22
ミラレックス22⇔CD単層波付管22
36
32
49
43.5
92
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49477846
CDMF-28
ミラレックス28⇔CD単層波付管28
43
40
52
53
108.5
¥
920
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49477855
CDMF-36
ミラレックス36⇔CD単層波付管36
54
50
70
63
120.5
¥
990
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
49477864
CDMF-42
ミラレックス42⇔CD単層波付管42
61
55
77
70
126
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49477873
CDMF-54
ミラレックス54⇔CD単層波付管54
74
68
90
82
155.5
¥
1,280
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください