曜日別特売

コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49477882MFVE-22ミラレックス22⇔VE管塩ビ管2238354680ベージュ
900
649
714(税込)
翌々日出荷
49477898MFVE-28ミラレックス28⇔VE管塩ビ管2842.546.552102ベージュ
940
699
769(税込)
翌々日出荷
49477907MFVE-36ミラレックス36⇔VE管塩ビ管36545070104ベージュ
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
49477916MFVE-42ミラレックス42⇔VE管塩ビ管42615777122ベージュ
1,120
799
879(税込)
翌々日出荷
49477925MFVE-54ミラレックス54⇔VE管塩ビ管54747090147ベージュ
1,390
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49477934MFVE-70ミラレックス70⇔VE管塩ビ管709186107172ベージュ
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49477943MFVE-82ミラレックス82⇔VE管塩ビ管82106101122192ベージュ
2,220
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49477952MFVP-100ミラレックス100⇔VE管塩ビ管100128128143213
3,140
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする