曜日別特売

コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業
ミルキーホワイト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49477968MFVE-22M80463835ミラレックス22⇔VE管塩ビ管22
900
599
659(税込)
翌々日出荷
49477977MFVE-28M1025242.546.5ミラレックス28⇔VE管塩ビ管28
940
689
758(税込)
翌々日出荷
49477986MFVE-36M104705450ミラレックス36⇔VE管塩ビ管36
1,030
739
813(税込)
翌々日出荷
49477995MFVE-42M122776157ミラレックス42⇔VE管塩ビ管42
1,120
799
879(税込)
翌々日出荷
49478004MFVE-54M147907470ミラレックス54⇔VE管塩ビ管54
1,390
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49478013MFVE-70M1721078186ミラレックス70⇔VE管塩ビ管70
1,660
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49478022MFVE-82M192122106101ミラレックス82⇔VE管塩ビ管82
2,220
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする