コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49478467MFGP-100ミラレックス100⇔厚鋼104CTG104(G4)128138140158
3,140
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49478476MFGP-22ミラレックス22⇔厚鋼22CTG 22(G3/4)37354955.5
900
639
703(税込)
翌々日出荷
49478485MFGP-28ミラレックス28⇔厚鋼28CTG 28(G1)45456169
940
689
758(税込)
翌々日出荷
49478494MFGP-36ミラレックス36⇔厚鋼36CTG 36(G1 1/4)54577079
1,030
679
747(税込)
翌々日出荷
49478503MFGP-42ミラレックス42⇔厚鋼42CTG 42(G1 1/2)61657791
1,120
789
868(税込)
翌々日出荷
49478512MFGP-54ミラレックス54⇔厚鋼54CTG 54(G2)747990112
1,390
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49478528MFGP-70ミラレックス70⇔厚鋼70CTG 70(G2 1/2)9196107136
1,660
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49478537MFGP-82ミラレックス82⇔厚鋼82CTG 82(G3)106112122156
2,220
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49478503
2022-08-24
用途: 電気通信工事で使用
U.J.I通信株式会社建設業・工事業

元請に指定されていた為、どうしても未来工業さんのこちらの商品が欲しかったのですがモノタロウで取り扱っていて助かりました。信頼できる商品なので必要な時はこちらの商品を使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする