曜日別特売

ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用

ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 - 未来工業ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 - 未来工業

厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。

内容量1個
注意
※海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合ねじ
寸法d(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49478932JANLP-104B92G4115.8ライニング鋼管104⇔鋼管(SGP)100A
10,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
49478948JANLP-16B43G1/222.8ライニング鋼管16⇔鋼管(SGP)15A
900
749
824(税込)
翌々日出荷
49478957JANLP-22B45G3/428.3ライニング鋼管22⇔鋼管(SGP)20A
1,020
849
934(税込)
翌々日出荷
49478966JANLP-28B50G135.1ライニング鋼管28⇔鋼管(SGP)25A
1,260
989
1,088(税込)
翌々日出荷
49478975JANLP-36B57G1 1/443.8ライニング鋼管36⇔鋼管(SGP)32A
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49478984JANLP-42B66G1 1/249.8ライニング鋼管42⇔鋼管(SGP)40A
2,260
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
49478993JANLP-54B75G261.8ライニング鋼管54⇔鋼管(SGP)50A
3,120
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49479002JANLP-70B84G2 1/277.6ライニング鋼管70⇔鋼管(SGP)65A
4,020
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49479018JANLP-82B88G390.5ライニング鋼管82⇔鋼管(SGP)80A
6,700
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
49479027JANLP-92B90G3 1/2103.1ライニング鋼管92⇔鋼管(SGP)90A
8,460
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする