未来工業
予備管用フタ
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
内容量
1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49479212
MFB-100C
ミラレックス100
136
94.4
120
87.5
¥
1,770
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49479228
MFB-125C
ミラレックス125
173.5
123
165
124.3
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49479237
MFB-150C
ミラレックス150
210
145.5
214
169
¥
3,630
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49479246
MFB-22C
ミラレックス22
44
23.4
45
31.2
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
49479255
MFB-28C
ミラレックス28
51
28.5
49
33.9
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
49479264
MFB-36C
ミラレックス36
61
35.6
62.5
43.5
¥
560
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
49479273
MFB-42C
ミラレックス42
67
40.4
68
46.5
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
49479282
MFB-54C
ミラレックス54
80
52.2
85
60.7
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
49479298
MFB-70C
ミラレックス70
96
65.3
94
68.3
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49479307
MFB-82C
ミラレックス82
110
78.2
104
75.3
¥
1,390
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください