未来工業
ダクトクリップ溶融めっき仕様
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様
溶融めっき仕様
寸法B(mm)
32
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49479815
DC-M100F
1セット
130
116.5
ミラレックス100
¥
2,120
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
49479824
DC-M28F
1セット(10組)
52
36.5
ミラレックス28
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49479833
DC-M36F
1セット(10組)
63
45.5
ミラレックス36
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
49479842
DC-M42F
1セット(10組)
88
52
ミラレックス42
¥
12,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
49479858
DC-M54F
1セット
80
64.5
ミラレックス54
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49479867
DC-M70F
1セット
97.5
81
ミラレックス70
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49479876
DC-M82F
1セット
111
94.5
ミラレックス82
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください