スリーブコネクタ防水パッキン付

スリーブコネクタ防水パッキン付 - 未来工業スリーブコネクタ防水パッキン付 - 未来工業

ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。
ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。
塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。
防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。

適合壁厚(mm)40~150内容量1個
注意
※水膨潤不織布は、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
適合管
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管
取付穴径(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49480497FEKS-100PミラレックスF100148~155185175147259198
10,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
49480506FEKS-125PミラレックスF125180~185218210179278215
14,100
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
49480515FEKS-150PミラレックスF150180~185218210179446278
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
49480524FEKS-30PミラレックスF3053~57757052224182
4,730
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
49480533FEKS-40PミラレックスF4065~68858064.5226182
5,220
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49480542FEKS-50PミラレックスF5082~8611010581228182
5,600
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49480558FEKS-65PミラレックスF65100~10612912299235185
6,680
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
49480567FEKS-80PミラレックスF80120~126153145119249193
8,040
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする