ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°) - 未来工業

ミラレックスFを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。

付属品Oリング付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
取付板厚(mm)
ねじの呼び
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49480576FEKN-30BミラレックスF30~6(Φ48)・※7~10(Φ50)G1 1/4575772.579.5
2,080
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49480585FEKN-40BミラレックスF40~6(Φ60)・※7~12(Φ65)G1 1/270728796
2,350
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
49480594FEKN-50BミラレックスF50~6(Φ70)・※7~12(Φ75)G28684110109
2,730
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする