未来工業
ミラレックスF用 コネクタ
(1件のレビュー)
ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
付属品
Oリング付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
適合壁厚(mm)
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49480856
FEK-100B
ミラレックスF100
-
G4(Φ114)
157
138
-
173
43
6
¥
5,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49480865
FEK-125
ミラレックスF125
-
M135(Φ135)
193
-
211
200
-
-
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49480874
FEK-150
ミラレックスF150
-
M155(Φ155)
227
-
246
207
-
-
¥
14,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
49480883
FEK-200
ミラレックスF200
-
M210(Φ210)
272
235
291
200.5
-
-
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49480908
FEK-30B
ミラレックスF30
-
G1 1/4(Φ42)
57
57
-
79.5
25
5
¥
1,460
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
49480917
FEK-30LB
ミラレックスF30
7~18
G1 1/4(Φ42)
57
57
-
79.5
32
5
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49480926
FEK-40B
ミラレックスF40
-
G1 1/2(Φ48)
72
65
-
96
31
6
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49480935
FEK-50B
ミラレックスF50
-
G2(Φ60)
84
79
-
109
35
6
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49480944
FEK-65B
ミラレックスF65
-
G2 1/2(Φ76)
108
96
-
132.5
40
6
¥
2,440
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49480953
FEK-80B
ミラレックスF80
-
G3(Φ89)
127
112
-
155
43
6
¥
3,810
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49480892
FEK-20L
ミラレックスF20
11~18
3/4(Φ27)
37
31
49
57
30
3
¥
940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください