未来工業
ミラレックスF用 コネクタ クイック
管を差し込むだけの簡単施工。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様
水膨潤不織布付
寸法L1(mm)
173
寸法t(mm)
6
寸法D1(Φmm)
157
寸法D2(Φmm)
148
寸法L2(mm)
43
適合管
ミラレックスF100
ねじの呼び
G4(Φ114)
内容量
1個
注意
※海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481075
FEK-100A
¥
5,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください