未来工業
ミラレックスF用 カップリング
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品
Oリング付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481084
FEC-100B
218
157
-
ミラレックスF100
¥
4,480
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49481093
FEC-125
315
193
211
ミラレックスF125
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
49481102
FEC-150
328
227
246
ミラレックスF150
¥
7,260
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49481118
FEC-200
316
272
291
ミラレックスF200
¥
20,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
49481127
FEC-30B
96
57
-
ミラレックスF30
¥
1,390
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
49481136
FEC-40B
113
72
-
ミラレックスF40
¥
1,520
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
49481145
FEC-50B
129
84
-
ミラレックスF50
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49481154
FEC-65B
157
108
-
ミラレックスF65
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
49481163
FEC-80B
185
127
-
ミラレックスF80
¥
3,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください