コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

ミラレックスFと1サイズ下のVE管との接続に使用します。

付属品Oリング付寸法B(mm)-内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49481328FEVE-100DB210157128ミラレックスF100⇔VE管塩ビ管82
5,940
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
49481337FEVE-30DB935741ミラレックスF30⇔VE管塩ビ管28
1,810
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49481346FEVE-40DB119.57257ミラレックスF40⇔VE管塩ビ管36
2,080
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49481355FEVE-50DB135.58470ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管42
2,580
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
49481364FEVE-65DB155.510886ミラレックスF65⇔VE管塩ビ管54
3,360
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49481373FEVE-80DB173.5127101ミラレックスF80⇔VE管塩ビ管70
4,300
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする