未来工業
コンビネーションカップリング クイック
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様
水膨潤不織布付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合管
選択してください
ミラレックスF30⇔VE管塩ビ管36
ミラレックスF40⇔VE管塩ビ管42
ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管54
ミラレックスF65⇔VE管塩ビ管70
ミラレックスF80⇔VE管塩ビ管82
ミラレックスF100⇔VE管塩ビ管100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481416
FEVE-100A
204
157
128
ミラレックスF100⇔VE管塩ビ管100
¥
3,740
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49481425
FEVE-30A
94.5
57
50
ミラレックスF30⇔VE管塩ビ管36
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49481434
FEVE-40A
114
72
57
ミラレックスF40⇔VE管塩ビ管42
¥
1,320
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
49481443
FEVE-50A
130.5
84
70
ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管54
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49481452
FEVE-65A
150.5
108
86
ミラレックスF65⇔VE管塩ビ管70
¥
2,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49481468
FEVE-80A
167.5
127
101
ミラレックスF80⇔VE管塩ビ管82
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください