曜日別特売

コンビネーションカップリング クイック

コンビネーションカップリング クイック - 未来工業

1サイズ下のVE管との接続に使用します。
内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。

仕様水膨潤不織布付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49481477FEVE-100DA210157128ミラレックスF100⇔VE管82
5,940
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49481486FEVE-30DA98.55750ミラレックスF30⇔VE管28
1,810
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49481495FEVE-40DA119.57257ミラレックスF40⇔VE管36
2,080
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49481504FEVE-50DA135.58470ミラレックスF50⇔VE管42
2,580
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49481513FEVE-65DA155.510886ミラレックスF65⇔VE管54
3,360
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49481522FEVE-80DA173.5127101ミラレックスF80⇔VE管70
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする