| 49481608 | FEGL-100DB | ミラレックスF100⇔ライニング鋼管92、鋼管(SGP)90A | 157 | 103.1 | - | 237 | | |
|
| 49481617 | FEGL-100DDB | ミラレックスF100⇔ライニング鋼管82、鋼管(SGP)80A | 157 | 90.5 | - | 235 | | |
|
| 49481635 | FEGL-30DB | ミラレックスF30⇔ライニング鋼管28、鋼管(SGP)25A | 57 | 35.1 | - | 114.5 | | |
|
| 49481644 | FEGL-40DB | ミラレックスF40⇔ライニング鋼管36、鋼管(SGP)32A | 72 | 43.8 | - | 139 | | |
|
| 49481653 | FEGL-50DB | ミラレックスF50⇔ライニング鋼管42、鋼管(SGP)40A | 84 | 49.8 | - | 156 | | |
|
| 49481662 | FEGL-65DB | ミラレックスF65⇔ライニング鋼管54、鋼管(SGP)50A | 108 | 61.8 | - | 186.5 | | |
|
| 49481678 | FEGL-80DB | ミラレックスF80⇔ライニング鋼管70、鋼管(SGP)65A | 127 | 77.8 | - | 215 | | |
|
| 49481626 | FEGL-20D | ミラレックスF22⇔ライニング鋼管16、鋼管(SGP)15A | 37 | 21.6 | 49 | 89.5 | | | 代替品有 |