未来工業
コンビネーションカップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481732
FEEP-20
ミラレックスF20⇔薄鋼25
E25
37
32
49
86
¥
1,230
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
49481748
FEEP-30
ミラレックスF30⇔薄鋼39
E39
50
46
65.6
99.5
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
49481757
FEEP-40
ミラレックスF40⇔薄鋼51
E51
64
56
81
120
¥
2,440
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
49481766
FEEP-50
ミラレックスF50⇔薄鋼63
E63
76
69
92
133
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49481775
FEEP-65
ミラレックスF65⇔薄鋼75
E75
96
82
114
174
¥
4,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください