コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合管
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49481784FEEP-20DミラレックスF20⇔薄鋼19E1937264978.5
1,230
829
912(税込)
翌々日出荷
49481793FEEP-30DミラレックスF30⇔薄鋼31E31503965.693
1,390
949
1,044(税込)
5日以内出荷
49481802FEEP-40DミラレックスF40⇔薄鋼39E39644681126
2,020
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49481818FEEP-50DミラレックスF50⇔薄鋼51E51765692132
2,710
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49481827FEEP-65DミラレックスF65⇔薄鋼63E639669114169
3,630
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
49481836FEEP-80DミラレックスF80⇔薄鋼75E75114.582130.5197
4,570
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする