つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば

つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)ワイドつば - 未来工業
(1件のレビュー)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合アダプタ
適合管
適合壁厚(mm)
寸法(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49482712TSW-100-600ミラレックス用:MFKH-100BA、ミラレックスF:FEKH-100BA、カクフレキ用:KFEKH-100BAVE,VP100350~600迄(つば)幅55、厚み612811523593スリーブ、つば付カップリング、養生キャップ
8,890
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
49482728TSW-125-600ミラレックス用:MFKH-125BA、ミラレックスF:FEKH-125BA、カクフレキ用:KFEKH-125BAVE125400~600迄(つば)幅50、厚み6154141253105スリーブ、つば付カップリング
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
49482737TSW-30-600ミラレックス用:MFKH-36BA、ミラレックスF:FEKH-30BA、カクフレキ用:-VE36250~600迄(つば)幅50、厚み648.442.615052スリーブ、つば付カップリング
3,340
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49482746TSW-40-600ミラレックス用:MFKH-42BA、ミラレックスF:FEKH-40BA、カクフレキ用:-VE42250~600迄(つば)幅50、厚み655.348.715756スリーブ、つば付カップリング
4,140
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
49482755TSW-50-600ミラレックス用:MFKH-54BA、ミラレックスF:FEKH-50BA、カクフレキ用:KFEKH-50BAVE54300~600迄(つば)幅55、厚み668.660.818063スリーブ、つば付カップリング、養生キャップ
4,660
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
49482764TSW-65-600ミラレックス用:MFKH-70BA、ミラレックスF:FEKH-65BA、カクフレキ用:-VE70300~600迄(つば)幅50、厚み684.876.818670スリーブ、つば付カップリング
5,850
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49482773TSW-80-600ミラレックス用:MFKH-82BA、ミラレックスF:FEKH-80BA、カクフレキ用:KFEKH-80BAVE82350~600迄(つば)幅55、厚み6100.289.821072スリーブ、つば付カップリング、養生キャップ
6,920
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49482712
2020-08-31
用途: 建設現場の地中梁スリーブとして取付しました
高橋エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

PE104管が見事に入って上手に施工できました、実管で注文することが省けて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする