曜日別特売

打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)

打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ) - 未来工業

免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)

内容量1個
注意
※近接させて打ち込む場合は、鉄筋での補強が必要となりますので、建築のご担当者様へ確認を取ってください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合壁厚(mm)
適合アダプタ
適合管
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49482782TSB-100-400220~400カクフレキ用:KFEKH-100BA、ミラレックス用:MFKH-100BA、ミラレックスF:FEKH-100BA塩ビ管:VE100、VP10015013812811593357
6,430
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
49482798TSB-50-400200~400カクフレキ用:KFEKH-50BA、ミラレックス用:MFKH-54BA、ミラレックスF:FEKH-50BA塩ビ管:VE5480738960.863352
3,380
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
49482807TSB-80-400200~400カクフレキ用:KFEKH-80BA、ミラレックス用:MFKH-82BA、ミラレックスF:FEKH-80BA塩ビ管:VE8212211010189.872352
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする