未来工業
ユニバーサルボックス
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
適合コネクタ
ノック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49483543
PVU-150706
148
66
72
ミラレックス:28、ミラレックスF:-
付
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49483552
PVU-201010
200
104
100
ミラレックス:36・42・54、ミラレックスF:30・40・50
無
¥
4,260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
49483568
PVU-251515
250
154
150
ミラレックス:70・82、ミラレックスF:65・80
無
¥
7,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください