未来工業
埋設標識シート幅150mmタイプ(長さ50m)
地中管路を布設する場合に、事故を未然に防ぐための埋設物の内容表示に使用します。
幅(mm)
150
色
シート:桃、文字:黒
長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49483796
MHS-DCB
ダブル(2倍折込)、一般電線共同溝
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49483805
MHS-DCBK
ダブル(2倍折込)、国土交通省電線共同溝
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください