曜日別特売

サヤ管キャップ

サヤ管キャップ - 未来工業

情報サヤ管へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
外径D(Φmm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49483954ESP-30-C305238.434ESP-30
88
62
68(税込)
翌々日出荷
返品不可
49483963ESP-50-C506559.447ESP-50
150
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
49483972ESP-80-C8010196.576ESP-80
380
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする