未来工業
難燃パックンレックス クイック
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。
付属品不要!管と管を直接連結できます。
転がり難く安定性があります。
寸法L(m)
4
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によって支店止めやお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49484426
N-PRX-100
100
122
131
100
96
¥
19,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49484435
N-PRX-50
50
60
66
50
47
¥
9,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49484444
N-PRX-80
80
96
103
80
72
¥
15,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。