トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)

トラフレキ(波付合成樹脂トラフ) - 未来工業

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
安定性が良い形状で、施工がラクです。
雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※埋設には使用できません。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
セット内容
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49484663TFX-1004カバーホルダー×4、ベースホルダー×7、連結カバー×-、カップリング×-4103130
21,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49484672TFX-100S2カバーホルダー×2、ベースホルダー×4、連結カバー×-、カップリング×-2103130
11,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49484688TFX-1254カバーホルダー×4、ベースホルダー×7、連結カバー×-、カップリング×-6.2125160
28,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49484697TFX-125S2カバーホルダー×2、ベースホルダー×4、連結カバー×-、カップリング×-3.1125160
15,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49484706TFX-1504カバーホルダー×4、ベースホルダー×7、連結カバー×-、カップリング×-8.4153190
35,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49484715TFX-150S2カバーホルダー×2、ベースホルダー×4、連結カバー×-、カップリング×-4.2153190
19,400
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49484724TFX-2004カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×114198250
60,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49484733TFX-200S2カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×17198250
33,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする