トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)フラットタイプ

トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)フラットタイプ - 未来工業

波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
安定性が良い形状で、施工がラクです。
雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。

セット内容カバーホルダー×2、ベースホルダー×2、連結カバー×1、カップリング×1寸法H(mm)145寸法B(mm)250寸法b(mm)200寸法h(mm)105内断面積(mm2)2070内容量1本
注意
※埋設には使用できません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49484742TFX-F2004
48,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
特別運賃
車上渡し
49484758TFX-F200S2
26,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする