未来工業
トラフレキ用 出ズミ
コーナー、曲がり箇所の接続に使用します。
角度(°)
45
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49485354
TFD-100
111
140
80
トラフレキ100
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49485363
TFD-125
135
171
100
トラフレキ125
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
49485372
TFD-150
164
202
125
トラフレキ150
¥
7,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください