未来工業
トラフレキ用 曲ガリ
段差部の接続に使用します。
角度(°)
45
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49485388
TFM-100
トラフレキ100
172
111
95
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49485397
TFM-125
トラフレキ125
206
135
100
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49485406
TFM-150
トラフレキ150
236
164
120
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください