未来工業
コネクタ( PF管用)
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全26種類を絞り込む
色
グレー
ベージュ
ミルキーホワイト
黒
適合管
選択してください
MF30
MF42
MF-30
PF管16
PF管22
PF管28
PF管36
電線管の呼び
選択してください
16、22(25)兼用
16・22(25)兼用
22(25)
28(31)
30
36
42
内容量
1セット(10個)
1個
1個(1個)
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49486106
FPK-16Y
1セット(10個)
ベージュ
PF管16
27
22(25)
G3/4
35
(W)31
47
14.5
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49486115
FPK-16YH
1セット(10個)
グレー
PF管16
27
22(25)
G3/4
35
(W)31
47
14.5
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49486124
FPK-16YK
1セット(10個)
黒
PF管16
27
22(25)
G3/4
35
(W)31
47
14.5
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49486133
FPK-16YM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
PF管16
27
22(25)
G3/4
35
(W)31
47
14.5
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49486142
FPK-16YS
1セット(10個)
ベージュ
PF管16
22・27
16、22(25)兼用
G1/2
35
(W)30
44.5
12
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49486158
FPK-22Y
1セット(10個)
ベージュ
PF管22
27
22(25)
G3/4
43.5
(W)31
55
14.5
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49486167
FPK-22YH
1セット(10個)
グレー
PF管22
27
22(25)
G3/4
43.5
(W)31
55
14.5
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
49486176
FPK-22YK
1セット(10個)
黒
PF管22
27
22(25)
G3/4
43.5
(W)31
55
14.5
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49486185
FPK-22YM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
PF管22
27
22(25)
G3/4
43.5
(W)31
55
14.5
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49486194
FPK-28Y
1セット(10個)
ベージュ
PF管28
34
28(31)
G1
53
(W)44
66
15
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
49486203
FPK-28YH
1セット(10個)
グレー
PF管28
34
28(31)
G1
53
(W)44
66
15
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49486212
FPK-28YK
1セット(10個)
黒
PF管28
34
28(31)
G1
53
(W)44
66
15
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
49486228
FPK-28YM
1セット(10個)
ミルキーホワイト
PF管28
34
28(31)
G1
53
(W)44
66
15
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49486237
FPK-30Y
1セット(10個)
ベージュ
MF30
34
30
G1
55
(W)44
71.5
15
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49486246
FPK-30YK
1セット(10個)
黒
MF30
34
30
G1
55
(W)44
71.5
15
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
49486255
FPK-36Y
1個
ベージュ
PF管36
42
36
G1 1/4
62
(W)55.5
77
15
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
49486264
FPK-36YH
1個
グレー
PF管36
42
36
G1 1/4
62
(W)55.5
77
15
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49486273
FPK-36YK
1個
黒
PF管36
42
36
G1 1/4
62
(W)55.5
77
15
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
49486282
FPK-36YM
1個
ミルキーホワイト
PF管36
42
36
G1 1/4
62
(W)55.5
77
15
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
49486298
FPK-42Y
1個
ベージュ
MF42
48
42
G1 1/2
69
(W)65
93.5
31
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
49486307
FPK-42YK
1個
黒
MF42
48
42
G1 1/2
69
(W)65
93.5
31
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
67918141
FPK-16Y
1個(1個)
ベージュ
PF管16
Φ27
22(25)
G3/4
-
-
-
-
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67918150
FPK-16YS
1個(1個)
ベージュ
PF管16
Φ22・Φ27
16・22(25)兼用
G1/2
-
-
-
-
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67918159
FPK-22Y
1個(1個)
ベージュ
PF管22
Φ27
22(25)
G3/4
-
-
-
-
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67918168
FPK-28Y
1個(1個)
ベージュ
PF管28
Φ34
28(31)
G3/4
-
-
-
-
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67918177
FPK-30Y
1個(1個)
ベージュ
MF-30
Φ34
30
G1
-
-
-
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください