曜日別特売

パチコン(コネクタGタイプ)CD管用

パチコン(コネクタGタイプ)CD管用 - 未来工業

メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。

内容量1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ボックス
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49486623CDK-16GCメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)CD単層波付管162722(25)28.55547.5
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
49486632CDK-16GCSメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)CD単層波付管16221628.554.547
1,000
699
769(税込)
翌々日出荷
49486666CDK-22GCメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)CD単層波付管222722(25)3661.554
1,300
879
967(税込)
翌々日出荷
49486684CDK-28GCメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)CD単層波付管283428(31)4473.566
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49486648CDK-16GCTメーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)CD単層波付管162722(25)28.553.547.5
880
取扱い終了
49486657CDK-16GCTSメーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)CD単層波付管16221628.55347
880
取扱い終了
49486675CDK-22GCTメーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)CD単層波付管222722(25)366054
1,100
取扱い終了
49486693CDK-28GCTメーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)CD単層波付管283428(31)347266
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする