パチコン( コネクタGタイプ)PF管用

パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 - 未来工業パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 - 未来工業パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 - 未来工業パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 - 未来工業

メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK!
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。

注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ボックス
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49486736MFSK-16GC1セット(10個)メーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)PF管16(MFは除く)2722(25)31.55648.5
1,000
759
835(税込)
翌々日出荷
49486745MFSK-16GCS1セット(10個)メーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)PF管16(MFは除く)221631.55648.5
1,000
759
835(税込)
翌々日出荷
49486772MFSK-22GC1セット(10個)メーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)PF管22(MFは除く)2722(25)39.564.557
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
49486797MFSK-28GC1セット(10個)メーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)PF管28(MFは除く)3428(31)4775.568
2,600
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
67918710MFSK-16GC1個(1個)未来工業社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)PF管16(※MF、MFXは除く)Φ2722(25)31.55648.5
100
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486754MFSK-16GCT1セット(10個)メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)PF管16(MFは除く)2722(25)31.554.548.5
880
取扱い終了
49486763MFSK-16GCTS1セット(10個)メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)PF管16(MFは除く)221631.554.548.5
880
取扱い終了
49486788MFSK-22GCT1セット(10個)メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)PF管22(MFは除く)2722(25)39.56357
1,100
取扱い終了
49486806MFSK-28GCT1セット(10個)メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)PF管28(MFは除く)3428(31)477468
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする