曜日別特売

コネクタ(クイックタイプ)CD管用

コネクタ(クイックタイプ)CD管用 - 未来工業

メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。
塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。
防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。

仕様クイックタイプ寸法L(mm)38.6寸法B(mm)42.2寸法l(mm)31.1適合管CD単層波付管22適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27内容量1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49486824CDK-22C
860
589
648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする