曜日別特売

曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用

曲がりコネクタ(30°)GタイプCD管用 - 未来工業

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合管
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49486946CNK-16GS1セット(10個)CD単層波付管1622・2716、22(25)兼用G1/228.53046.612
1,000
759
835(税込)
翌々日出荷
49486955CNK-22G1セット(10個)CD単層波付管222722(25)G3/4363154.612.5
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
49486964CNK-28G1セット(10個)CD単層波付管283428(31)G1444466.914
2,600
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
70576695CNK-16GS1個CD単層波付管1622・2716、22(25)兼用G1/228.53046.612
100
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
70576704CNK-22G1個CD単層波付管222722(25)G3/4363154.612.5
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
70576713CNK-28G1個CD単層波付管283428(31)G1444466.914
260
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする