未来工業
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合管
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49486973
FNK-16GH
グレー
PF管16(MFは除く)
27
22(25)
G3/4
31.5
31
48.7
12.5
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49486982
FNK-16GM
ミルキーホワイト
PF管16(MFは除く)
27
22(25)
G3/4
31.5
31
49.7
12.5
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
49486998
FNK-16GSH
グレー
PF管16(MFは除く)
22・27
16、22(25)兼用
G1/2
31.5
30
47.2
12
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
49487007
FNK-22GH
グレー
PF管22(MFは除く)
27
22(25)
G3/4
39.5
31
58.1
12.5
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
49487016
FNK-22GM
ミルキーホワイト
PF管22(MFは除く)
27
22(25)
G3/4
39.5
31
58.1
12.5
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
49487025
FNK-28GH
グレー
PF管28(MFは除く)
34
28(31)
G1
47
44
70.2
14
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49487034
FNK-28GM
ミルキーホワイト
PF管28(MFは除く)
34
28(31)
G1
47
44
70.2
14
¥
2,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください