未来工業
ニップル30
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
適合コネクタ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49487043
NP-16S
25
12
13
CD管・PF管/14S・16S〈呼び16用(G1/2)〉
16用(G1/2)
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
49487052
NP-22
31
14.5
15.5
CD管・PF管/14・16・22〈呼び22用(G3/4)〉
22用(G3/4)
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
49487068
NP-28
41
15
20
CD管・PF管/28〈呼び28用(G1)〉
28用(G1)
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください