未来工業
曲がりコネクタ(30°)ワンタッチ型PF管用
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様
ワンタッチ型
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合管
適合ノック径(Φmm)
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49487104
FNK-16YS
1セット(10個)
PF管16
16、22(25)兼用
G1/2
35
30
44
12
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49487113
FNK-22Y
1セット(10個)
PF管22
22(25)
G3/4
43.5
31
58
14
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49487122
FNK-28Y
1セット(10個)
PF管28
28(31)
G1
53
44
65.8
17
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49487138
FNK-36Y
1個
PF管36
36
G1 1/4
62
55.5
86
15
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください