未来工業
デッキプレート用 引出しコネクタ
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。
管を差し込むだけのワンタッチ型です。
仕様
デッキプレート用
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
ねじの呼び
適合径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49487217
FNKD-16YS
PF管用
PF管16
G1/2
(ホルソー)21
35
91
33
54
12
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
49487226
FNKD-22Y
PF管用
PF管22
G3/4
(ホルソー)27
44
101
31.5
65
14.5
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
49487235
FNKD-28Y
PF管用
PF管28
G1
(ホルソー)34
53
118.5
38
78
16
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49487183
CNKD-16YS
CD管用
CD管16
G1/2
(ホルソー)21
33
91
33
54
12
¥
1,930
取扱い終了
49487192
CNKD-22Y
CD管用
CD管22
G3/4
(ホルソー)27
41
95
31.5
64
14.5
¥
2,190
取扱い終了
49487208
CNKD-28Y
CD管用
CD管28
G1
(ホルソー)34
50
117
38
76
15
¥
3,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください