盤用コネクタ

盤用コネクタ - 未来工業盤用コネクタ - 未来工業盤用コネクタ - 未来工業
(2件のレビュー)

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!

内容量1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合ノック径(Φmm)
電線管の呼び
ねじの呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49487244MFSK-16BGPF管16(MFは除く)2722(25)G3/43131.54629.5
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
49487253MFSK-16BGSPF管16(MFは除く)22・2716、22(25)兼用G1/23031.545.529.5
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
49487262MFSK-22BGPF管22(MFは除く)2722(25)G3/43539.555.538
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49487278MFSK-28BGPF管28(MFは除く)3428(31)G1434765.547.5
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49487244
2022-06-03
用途: 制御盤に使用。
イケダ製造業

盤内に、不要な突起物が無くなるので、狭い制御盤には便利。

対象商品 : 49487244
2017-06-25
用途: 制御盤へのPF菅接続
プランニングオフィスイイジマ建設業・工事業

制御盤内は配線で乱雑になりますが、ブッシング部分が無くなることで、スッキリと収まり結線作業等が楽になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする